Collier de serrage Norres 212-0095-0000
Truelle de pont Norres CLAMP 212
Voir les informations techniquesRéférences
Norres :212-0095-0000
Rubix :H465-2419950
Fabricant :212-0095-0000
EAN :4049645026965

Détails articles : COLLIER COLLIER.21200950000
La CLAMP 212 est une truelle de pont pour le montage de tuyaux spiralés ondulés à l'extérieur. La géométrie spéciale du pont permet de créer une connexion très dense et résistante à la traction. La truelle est facile et rapide à monter et réutilisable.
Informations techniques
Attributs
| Type | bride 212 |
|---|---|
| Diamètre serrage | 115 mm |
| Plage de serrage, minimum | 95 mm |
| Plage de serrage, maximum | 115 mm |
| Largeur | 9 mm |
| Matière | acier inoxydable |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,01 € HT
/ unité
14,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (44) jours