Collier de serrage Alfaflex COBPW2L008016
Collier bande pleine 9mm W2
Voir les informations techniquesRéférences
Alfaflex :COBPW2L008016
Rubix :2969-8223681
EAN :3422564956031

Détails articles : COLLIER BANDE PLEINE 9MM W2 10X16MM - UE100 PCS
Collier de serrage en acier galvanisé W1, W2 ou tout inox W4 (304), les bords sont relevés et arrondis pour la protection du flexible. Sa construction (bande pleine) le rend très robuste et répond aux exigences de différents domaines tels que l'industrie, la maintenance, l'automobile...
Informations techniques
Attributs
| Type | collier |
|---|---|
| Diamètre serrage | 16 mm |
| Plage de serrage, minimum | 10 mm |
| Boîtage | pack |
| Plage de serrage, maximum | 16 mm |
| Largeur | 9 mm |
| Matière | acier galvanisé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,00 € HT
/ 100 unités
80,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
