Collier de serrage Spartex 891802

Collier à bande ajourée en acier inoxydable - W2

Voir les informations techniques

Références

Spartex :891802
Rubix :Z600-8226115
EAN :3660338444272
COLLIER W2 25/45 14 BANDE AJOUREE ACIER

Résumé technique

Typecollier w2 25/45 14 bande ajouree acier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COLLIER W2 25/45 14 BANDE AJOUREE ACIER


Collier de serrage à bande ajourée avec grande plage de serrage. Les ajours de la bande leur confèrent une grande souplesse.
Bande et boitier en acier inoxydable AISI 430 et vis en acier doux galvanisé
Norme : NFE 27851

Applications

Tous types d'industries, plomberie…

Informations techniques


Attributs
Typecollier w2 25/45 14 bande ajouree acier
Plage de serrage, minimum25 mm
Boîtagepack
Plage de serrage, maximum45 mm
Largeur14 mm
Matièreacier w2
93,37 HT
/ 50 unités
112,04 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h