Références
SMC :IDG-EL10
Rubix :0338-2050569
Fabricant :IDG-EL10

Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4, 3/8 '' |
|---|---|
| Débit | 125 l/min |
| Pression mini de service | 3 bar |
Détails articles : MEMBRANE IDG-EL10
Les modèles d’assécheurs à membrane des séries IDG, IDG/M combinent un séparateur de brouillard et un séparateur de micro-brouillard avec une seule unité. Si l’air purgé n’est pas évacué autour de l’assécheur à membrane, l’air est évacué par des tuyaux à l’écart de son séchoir.
Accessoire
Points forts
•Série d’assécheurs à membrane
Style d’unité unique
10 tailles disponibles
Style d’unité unique
10 tailles disponibles
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4, 3/8 '' |
|---|---|
| Débit | 125 l/min |
| Pression mini de service | 3 bar |
| Pression maxi de service | 8,5 bar |
| Matière | alliage d’aluminium (corps);acier inoxydable (orifice);laiton (silencieux);résine (coffret) |
| Connexion | rc 1/4, 3/8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
627,43 € HT
/ unité
752,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours