Assécheur SMC HRS050-A-20-M

Thermo-Chiller modèle compact sèrie HRS050

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :HRS050-A-20-M
Rubix :0338-2255858
Fabricant :00856366
EAN :3618036091052
THERMO-CHILLER MODELE COMPACT HRS050-A-20-M

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)1/2 ''
Débit28 l/min
Pression mini de service2 bar
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : THERMO-CHILLER MODELE COMPACT HRS050-A-20-M


Les industries étant à la recherche d'un thermo chiller compact et léger haute performance, ont été satisfaits grâce au lancement de la nouvelle série de Thermo Chiller HRS. Développé pour une utilisation dans un large éventails d'applications industrielles, ce nouvel ajout à notre gamme de thermo chiller qui se développe à toute vitesse est idéal lorsque l'espace d'installation et le débit de ventilation sont limités tout en conservant une performance frigorifique stable. Le HRS est conçu pour fonctionner avec des températures de fluide calorigène circulant entre 5 – 40 ºC et son contrôle PID assure des changements de températures en douceur et une excellente stabilité de ±0.1ºC. Disponible avec air, ou eau réfrigérée et 6 capacités frigorifiques allant jusqu'à 4.900W(50Hz), la série HRS est compatible avec toutes les alimentations monophasées – AC100V, AC100 -115V et AC200-230V. Entièrement conforme à la norme UL et aux normes européenne RoHS, la série HRS est aussi respectueuse de l'environnement avec son fonctionnement silencieux de 60÷66dB (A) et zéro émission d'ozone avec le réfrigérant R407C/R410A.
Thermo-chiller modele compact serie hrs050

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)1/2 ''
Débit28 l/min
Pression mini de service2 bar
Pression maxi de service5 bar
Connexionrc 1/2
13 933,45 € HT
/ unité
16 720,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours