Assécheur SMC HEC002-A5B

THERMO-CON REFROIDI A L'AIR sèrie HEC002

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :HEC002-A5B
Rubix :0338-2277522
Fabricant :00214335
EAN :3618036099904
THERMO-CON REFROIDI L'AIR HEC002 HEC002-A5B

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)1/4 ''
Débit8 l/min
Pression maxi de service1 bar
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : THERMO-CON REFROIDI L'AIR HEC002 HEC002-A5B


Vous êtes confrontés à des problèmes liés à un dispositif de génération de chaleur et avez besoin d'un système haute précision de contrôle de la température ? Notre système Thermo-con de série HEC vous permettra de maintenir divers fluides calorigènes à une température constante grâce à l'intégration de composants Peltier. Avec différents modèles à refroidissement par air ou par eau offrant une excellente capacité de refroidissement entre 140 W et 1 200 W, ce système assure un contrôle précis de la température de ±0.01 à ±0.03 ºC. Ce système Thermo-con haute fiabilité, d'une conception simple, à faible vibration sans réfrigérant peut assurer le contrôle de température de la source de chaleur à l'aide d'un capteur thermique externe.
Thermo-con refroidi a l'air serie hec002

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)1/4 ''
Débit8 l/min
Pression maxi de service1 bar
Connexionrc1/4 (in/out), rc1/4 drain (with plug)
11 027,83 € HT
/ unité
13 233,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours