Références
Tecnoair :ST880
Rubix :Z900-7336686
Documents
Détails articles : SECHEUR FRIG.TS880 (NO FILTRES) 5280M3/H
Les sécheurs SD sont dimensionnés pour correspondre aux sorties standard du compresseur. Exemple : un compresseur d'air de 15 kW (20 ch) d'une puissance de 2 100 l/min à 7 bar correspond au SD 23 nominal de 2 300 l/min.
Tous les matériaux utilisés dans la fabrication des sécheurs TECNOAIR ont un facteur de recyclage élevé.
Des fluides frigorigènes respectueux de l'environnement sont utilisés. Les composants sont Electrónicos) Directivas Europeas. Conformes aux normes 2002/95/CE « RoHS » (Restriction of Hazardous Substances) et 2002/96/CE « DEEE » (déchets électriques et d'équipements)
Tous les matériaux utilisés dans la fabrication des sécheurs TECNOAIR ont un facteur de recyclage élevé.
Des fluides frigorigènes respectueux de l'environnement sont utilisés. Les composants sont Electrónicos) Directivas Europeas. Conformes aux normes 2002/95/CE « RoHS » (Restriction of Hazardous Substances) et 2002/96/CE « DEEE » (déchets électriques et d'équipements)
Points forts
Excellentes performances avec des températures d'entrée élevées. L'échangeur de chaleur peut fonctionner efficacement à température ambiante jusqu'à 45°C et températures d'entrée de 55°C, assurant une perte de charge d'air comprimé réduite et un point de rosée de 3°C conformément à la norme ISO 8573.1 classe IV.
Informations techniques
Attributs
| Débit | 88000 l/min |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31 937,96 € HT
/ unité
38 325,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (45) jours

