Assécheur SMC IDFA8E-23-V

Secheur PAR REFRIGERATION sèrie IDFA3-37

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :IDFA8E-23-V
Rubix :0338-2276198
Fabricant :IDFA8E-23-V
EAN :3618031771430
SECHEUR PAR REFRIGERATION IDFA8E-23-V

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)rc 3/4 ''
Débit1516,7 l/min
Pression mini de service1,5 bar
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SECHEUR PAR REFRIGERATION IDFA8E-23-V


La série IDF de sécheurs dair réfrigéré, en accord avec la réglementation du protocole de Montréal, utilise les réfrigérants R134a et R407C pour ne pas nuire à la couche d'ozone. La série IDF tolère une température d'entrée de 40°C. L'efficacité du système est améliorée grâce à l'utilisation d'un échangeur de chaleur haute performance.
Secheur par refrigeration serie idfa3-37

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)rc 3/4 ''
Débit1516,7 l/min
Pression mini de service1,5 bar
Pression maxi de service16 bar
2 273,12 € HT
/ unité
2 727,74 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours