Assécheur SMC IDG3-F02

Secheur d'air à membrane sèrie IDG

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :IDG3-F02
Rubix :0338-2276160
Fabricant :00202290
SECHEUR D'AIR A MEMBRANE IDG IDG3-F02

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)g 1/4 ''
Débit25 l/min
Pression mini de service3 bar
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SECHEUR D'AIR A MEMBRANE IDG IDG3-F02


Les sécheurs d'air à membrane séries IDG sont disponibles en unité individuelle ou en unité de combinaison. Les modèles IDG/M combinent un filtre micronique et un filtre submicronique dans une unité individuelle. Les modèles IDG/V combinent un régulateur avec le modèle IDG/M. Les options disponibles incluent un échappement de l'air purgé à raccord unique. Si l'air purgé n'est pas évacué autour du sécheur d'air à membrane, l'air sera évacué à l'aide d'un tuyau loin du sécheur.
Secheur d'air a membrane serie idg

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)g 1/4 ''
Débit25 l/min
Pression mini de service3 bar
Pression maxi de service8,5 bar
Connexiong 1/4
431,29 € HT
/ unité
517,55 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours