Assécheur SMC HRS018-WF-20
Thermo-Chiller modèle compact sèrie HRS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :HRS018-WF-20
Rubix :0338-2255852
Fabricant :HRS018-WF-20
EAN :3618036091878

Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/2;3/8 '' |
|---|---|
| Débit | 7 l/min |
| Pression mini de service | 5 bar |
Documents
Détails articles : THERMO-CHILLER MODELE COMPACT HRS018-WF-20
Les industries étant à la recherche d'un thermo chiller compact et léger haute performance, ont été satisfaits grâce au lancement de la nouvelle série de Thermo Chiller HRS. Développé pour une utilisation dans un large éventails d'applications industrielles, ce nouvel ajout à notre gamme de thermo chiller qui se développe à toute vitesse est idéal lorsque l'espace d'installation et le débit de ventilation sont limités tout en conservant une performance frigorifique stable. Le HRS est conçu pour fonctionner avec des températures de fluide calorigène circulant entre 5 – 40 ºC et son contrôle PID assure des changements de températures en douceur et une excellente stabilité de ±0.1ºC. Disponible avec air, ou eau réfrigérée et 6 capacités frigorifiques allant jusqu'à 4.900W(50Hz), la série HRS est compatible avec toutes les alimentations monophasées – AC100V, AC100 -115V et AC200-230V. Entièrement conforme à la norme UL et aux normes européenne RoHS, la série HRS est aussi respectueuse de l'environnement avec son fonctionnement silencieux de 60÷66dB (A) et zéro émission d'ozone avec le réfrigérant R407C/R410A.
Thermo-chiller modele compact serie hrs
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/2;3/8 '' |
|---|---|
| Débit | 7 l/min |
| Pression mini de service | 5 bar |
| Pression maxi de service | 5 bar |
| Matière | acier inoxydable;cuivre (brasage des échangeurs de chaleur);bronze;céramique d'alumine;carbone;polypropylène;polyéthylène;polyoxyméthylène;caoutchouc synthétique à base de carbone fluoré;monomère éthylène-propylène-diène;chlorure de polyvinyle;caoutchouc synthétique |
| Connexion | g (mit pt-g-umrüstfitting-set) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8 860,86 € HT
/ unité
10 633,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours