Mètre ruban Wilmart 935209, Longueur: 10 m | Largeur: 25 mm | Boîtier: ABS
Triple mètre ruban Meteor 10M X 25mm A/BlocClip boîtier.ABS chromé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wilmart :935209
Rubix :0130-0167266
EAN :3363679352090

Documents
Détails articles : METRE RUBAN BOITIER ABS 10MX25MM CHROME BLOCAGE CLIP UE48
Blocage et clip ceinture.
Un prix très compétitif.
Boîtier ABS Chromé.
Ruban 0,115 mm jaune mat classe II.
Dimensions : 10 m x 25 mm
Un prix très compétitif.
Boîtier ABS Chromé.
Ruban 0,115 mm jaune mat classe II.
Dimensions : 10 m x 25 mm
Informations techniques
Attributs
| Boîtier | abs |
|---|---|
| Longueur | 10 m |
| Largeur | 25 mm |
| Type | avec blocage |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,50 € HT
/ unité
107,40 € TTC
Dont Eco-contribution : 0,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
