Références
3M :6191054
Rubix :2771-6292377
Fabricant :7012289700
Détails articles : 3M DBI-SALA LAD-SAF CABLE VERTICAL SAFETY SYSTEM 6191054,
Le système de câble flexible Lad-Saf™ se compose d’une console supérieure et d’une console inférieure qui servent d’ancrages pour un câble en acier s’étendant sur toute la longueur de la zone d’escalade. Cette version du système a été spécialement conçue pour les tours d’éoliennes. Tous les composants nécessaires à l’installation sont inclus dans le kit, à l’exception du coulisseau. Des kits sont disponibles dans une variété de longueurs. La console supérieure de cette version spéciale pour éoliennes comprend un anneau en D d’ancrage qui pivote afin que l’utilisateur puisse effectuer un transfert en toute sécurité du sommet du système vers une plateforme
Points forts
•Console supérieure intégrant un point d’ancrage, un absorbeur d’énergie et un serre-brin
Fixations de type J et 2 barres de renforcement pour échelons d’échelle
Guides de câble intermédiaires, un tous les 8 m
Les consoles se fixent à l’arrière de l’échelle
Prévu pour 4 personnes
Guides de câble intermédiaires franchissables - 1 tous les 25 pi (7. 6 m)
L’indicateur de tension intégré garantit une installation correcte
Équipé d’une étiquette i-Safe et d’une étiquette d’identification du système
Fixations de type J et 2 barres de renforcement pour échelons d’échelle
Guides de câble intermédiaires, un tous les 8 m
Les consoles se fixent à l’arrière de l’échelle
Prévu pour 4 personnes
Guides de câble intermédiaires franchissables - 1 tous les 25 pi (7. 6 m)
L’indicateur de tension intégré garantit une installation correcte
Équipé d’une étiquette i-Safe et d’une étiquette d’identification du système
Informations techniques
Attributs
| Type | kit tour d’éolienne |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 369,58 € HT
/ unité
1 643,50 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
