Références
Huchez :631.4 AFL
Rubix :4209-7095471

Détails articles : TREUIL MANUEL LEVAGE AUTOFREINE FORCE 190 KG CAP.12M D.4MM
Protection par zingage et bichromatage, faible encombrement, frein automatique, utilisation avec des câbles acier.
Applications
Pour un usage occasionnel, levage de faible course.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 340 kg |
|---|---|
| Diamètre câble | 4 mm |
| Modèle | 2,7 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
248,77 € HT
/ unité
298,52 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h