Treuil à main Tractel 58329
Treuil manuel à câble TIRFOR®
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tractel :58329
Rubix :0197-7031237
EAN :3600230583297
Documents
Détails articles : TREUIL MANUEL T508D 800KG TIRFOR AVEC CABLE 20M
Dimensions : L 420 x l 250 x p 65 mm. Charge de rupture du câble : 4000 kg. CMU : 800 kg. Poids appareil nu : 6,8 kg. Course : 20 m.
Points forts
Léger et maniable. Compact et robuste. Sécurité et fiabilité. Simplicité d'utilisation. Travail en toutes positions.
Applications
Pour lever, tirer, positionner. Recommandé lorsque le faible poids du treuil est primordial.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 800 kg |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 060,43 € HT
/ unité
1 272,52 € TTC

- Livraison habituellement sous (21) jours
