Références
Huchez :631.8AFL
Rubix :4209-7101290

Détails articles : TREUIL MANUEL LEVAGE AUTOFREINE FORCE 270KG CAP.19M D.6MM
Protection par zingage et bichromatage, faible encombrement, frein automatique, utilisation avec des câbles acier.
Applications
Pour un usage occasionnel, levage de faible course.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 650 kg |
|---|---|
| Diamètre câble | 6 mm |
| Modèle | 5,2 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
414,12 € HT
/ unité
496,94 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h