Treuil à main Huchez MANISTOR200
Treuil manuel d'applique MANISSTOR 200
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Huchez :MANISTOR200
Rubix :4209-7157420

Documents
Détails articles : TREUIL MANUEL APPLIQUE 200KG D.4 CAP.6,5M SANS CABLE NI CROCHET
Structure en aluminium. Pièces mécaniques traitées anti-corrosion. Tambour en polymère. Frein automatique. Sécurité maximale grâce à ces deux cliquets. Attache-câble très sûr à deux vis de pression. Manivelle amovible clipsable. Poignée bi-matière (soft touch), agréable à utiliser. Système anti-retour.
Points forts
Léger. Ergonomique, grand confort d'utilisation. Faible encombrement. Facile à installer (3 points de fixation nécessaires) et à utiliser.
Applications
Opérations de levage uniquement. En intérieur ou en extérieur. Position en applique. Salles de sport. Salles de spectacle (équipements scéniques...). Industrie. Affichage publicitaire.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 200 kg |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Type | treuil d'applique |
| Diamètre câble | 4 mm |
| Modèle | manistor 200 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
580,48 € HT
/ unité
696,58 € TTC

- Livraison habituellement sous (31) jours