Capteur pneumatique de position Festo SDAT-MHS-M80-1L-SA-E-0.3-M8
Transmetteur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :SDAT-MHS-M80-1L-SA-E-0.3-M8
Rubix :0326-2562148
Fabricant :1531266
EAN :4052568238087

Résumé technique
| Type | émetteur de position |
|---|---|
| Exécution | conception pour fente en t |
| Tension, min. | 15 V |
Détails articles : TRANSM.DE POS. SDAT-MHS-M80-1L-SA-E-0.
Transmetteur de position SDAT-MHS-M80-1L-SA-E-0.3-M8 Conception=pour rainure en T, Autorisation=(* Marque RCM, * Listé c UL us (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)= selon la directive européenne pour la CEM, Caractéristiques spéciales=Résistant à l’huile, Remarque sur les matériaux=(* Conforme à RoHS, * Sans halogène)
Informations techniques
Attributs
| Type | émetteur de position |
|---|---|
| Exécution | conception pour fente en t |
| Tension, min. | 15 V |
| Tension, max. | 30 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
392,50 € HT
/ unité
471,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours