Capteur pneumatique de position Festo SRBC-CA3-YR90-N-1-P-M12
Boitier fin course
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :SRBC-CA3-YR90-N-1-P-M12
Rubix :0326-2557129
Fabricant :8137101
EAN :4052568586621

Résumé technique
| Type | boitier fin course srbc-ca3-yr90-n-1-p-m12 |
|---|---|
| Exécution | inductif (pnp, contact n/o) |
| Tension, min. | 10 V |
Détails articles : BOITIER FIN COURSE SRBC-CA3-YR90-N-1-P-M12
SRBC-CA3-YR90-N-1-P-M12 Détecteur de position de clapet
Informations techniques
Attributs
| Type | boitier fin course srbc-ca3-yr90-n-1-p-m12 |
|---|---|
| Exécution | inductif (pnp, contact n/o) |
| Tension, min. | 10 V |
| Température maxi | 80 °C |
| Tension, max. | 30 V |
| Tension de service | 24 V |
| Matériau du corps | aluminium moulé (aluminium moulé sous pression) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
330,12 € HT
/ unité
396,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours