Capteur pneumatique de position SMC D-C73L
Série d'interrupteurs D-
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :D-C73L
Rubix :0338-2050236
Fabricant :D-C73L
EAN :3618035637695

Résumé technique
| Type | detecteur reed 24vca/cc a 110vca d-c73l |
|---|---|
| Exécution | d-c |
| Tension, min. | 24 V |
Documents
Détails articles : DETECTEUR REED 24VCA/CC A 110VCA D-C73L
SMC offre une variété d'interrupteurs automatiques pour les actionneurs et les pinces pneumatiques ; Les interrupteurs Reed sont disponibles en version générale ou avec une indication bicolore, ce qui permet de déterminer la position de fonctionnement optimale en fonction de la couleur de la lumière. Ils sont résistants aux champs magnétiques, à la chaleur et à une large gamme de configurations de détection ; Différentes longueurs de fils conducteurs sont disponibles.
C73/C76/C80, interrupteur à lames, montage sur bande, oeillet
Informations techniques
Attributs
| Type | detecteur reed 24vca/cc a 110vca d-c73l |
|---|---|
| Exécution | d-c |
| Tension, min. | 24 V |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Tension, max. | 100 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,62 € HT
/ unité
43,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h