Capteur pneumatique de position Balluff BMF00JJ
Capteur magnétique BMF00JJ
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BMF00JJ
Rubix :4239-2657517
Fabricant :BMF00JJ


Résumé technique
| Type | capteur magnétique montage rainure en c, 20 x 2,9 x 3,6 mm, m12x1 connecteur mâle, 4-pôles, codage a, pur, 0.3 m, io-link 1.1, pnp à fermeture (no), tension d'emploi ub = 10...30 vdc, 8 points d'action |
|---|---|
| Exécution | capteur pour rainure en c |
| Tension, min. | 10 V |
Documents
Détails articles : CAPT MAGNET RAIN C APP PUR+M8 BMF 203K-H-PI-C-A8-S4-00,3
Capteur magnétique, Dimensions = 20 x 2,9 x 3,6 mm, Raccordement = M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé, Câble = PUR, 0.3 m, Utilisation = Vérin pneumatique avec rainure en C. Dimensions, voir croquis dans la vue du produit., Fixation = insérable par le haut dans la rainure en C, Fonction d'apprentissage = 8 points d'action, Matériau du boîtier = PA 12, Interface = IO-Link 1.1, Sortie de commutation = PNP à fermeture (NO), Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Température ambiante = -25...80 °C, Classe de protection = IP67, Homologation / conformité = CE, cULus, WEEE, UKCA
Points forts
Fiabilité maximale même en environnement sale
Zéro usure = maintenance réduite
Installation rapide sur vérins standards
Haute précision de détection
Option IO-Link pour industrie 4.0.
Zéro usure = maintenance réduite
Installation rapide sur vérins standards
Haute précision de détection
Option IO-Link pour industrie 4.0.
Applications
Les capteurs de champ magnétique sont principalement utilisés pour surveiller ponctuellement ou en continu la position du piston sur les vérins et les préhenseurs. Le capteur détecte alors le champ de l'aimant intégré au piston à travers la paroi de l'actionneur.
Grâce à leur détection de position sans contact, les capteurs de champ magnétique de Balluff sont d'une fiabilité absolue et sans usure : aucune altération par contact, aucune interférence et une mesure toujours précise. La position du piston est détectée avec précision, même à des vitesses de déplacement élevées.
Grâce à leur détection de position sans contact, les capteurs de champ magnétique de Balluff sont d'une fiabilité absolue et sans usure : aucune altération par contact, aucune interférence et une mesure toujours précise. La position du piston est détectée avec précision, même à des vitesses de déplacement élevées.
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur magnétique montage rainure en c, 20 x 2,9 x 3,6 mm, m12x1 connecteur mâle, 4-pôles, codage a, pur, 0.3 m, io-link 1.1, pnp à fermeture (no), tension d'emploi ub = 10...30 vdc, 8 points d'action |
|---|---|
| Exécution | capteur pour rainure en c |
| Tension, min. | 10 V |
| Température maxi | 80 °C |
| Tension, max. | 30 V |
| Tension de service | 30 V |
| Matériau du corps | pa 12 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,96 € HT
/ unité
195,55 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence