Capteur pneumatique de position SMC D-Y7P
Interrupteur série D-
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :D-Y7P
Rubix :0338-2052005
Fabricant :D-Y7P
EAN :3618036131338

Résumé technique
| Type | commutateur automatique |
|---|---|
| Exécution | d-y |
| Tension, min. | 4,5 V |
Documents
Détails articles : DETECTEUR STATIQUE PNP 24VCC D-Y7P
Les autocommutateurs à connecteur précâblé de SMC sont disponibles en style 3 ou 4 broches 8mm, ou en style 4 broches 12mm. 3 longueurs de fil standard sont également disponibles : 0,5m (S), 1,0m (M) et 3,0m (L). Grâce à l'utilisation de l'interrupteur à connecteur précâblé, il n'est plus nécessaire de commander des quantités minimales pour les interrupteurs automatiques «∘spéciaux∘» avec connecteurs, et le câblage avec l'utilisation de connecteurs standard est simplifié.
Y59A/Y59B/Y7P, interrupteur à semi-conducteurs, montage direct, passe-fil, en ligne
Informations techniques
Attributs
| Type | commutateur automatique |
|---|---|
| Exécution | d-y |
| Tension, min. | 4,5 V |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Tension, max. | 28 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,00 € HT
/ unité
76,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h