Capteur pneumatique de position SMC D-90L
Série d'interrupteurs D-
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :D-90L
Rubix :0338-2050295
Fabricant :D-90L
EAN :3618035638883

Résumé technique
| Type | interrupteur reed auto |
|---|---|
| Exécution | d |
| Tension, min. | 5 V |
Documents
Détails articles : DETECTEUR REED 5 A 24VCC D-90L
SMC offre une variété d'interrupteurs automatiques pour les actionneurs et les pinces pneumatiques ; Les interrupteurs Reed sont disponibles en version générale ou avec une indication bicolore, ce qui permet de déterminer la position de fonctionnement optimale en fonction de la couleur de la lumière. Ils sont résistants aux champs magnétiques, à la chaleur et à une large gamme de configurations de détection ; Différentes longueurs de fils conducteurs sont disponibles.
90/97, interrupteur à lames, montage direct, oeillet, cordon parallèle
Informations techniques
Attributs
| Type | interrupteur reed auto |
|---|---|
| Exécution | d |
| Tension, min. | 5 V |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Tension, max. | 24 V |
| Tension de service | 24 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,23 € HT
/ unité
48,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h