Filtre - régulateur SMC AW40K-F04E-D

Traitement de l'air - FRL

Voir les informations techniques
Références
SMC :AW40K-F04E-D
Rubix :0338-2519313
Fabricant :02121467
FILTRE-REGULATEUR MODUALIRE G1/2 SERIE AW-D MANO E T40 DBEIT K
Résumé technique
Matièrealuminium moulé sous pression (corps) ; polyacétal (capot)
Raccordement 11/2
Finesse du filtre5 µm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FILTRE-REGULATEUR MODUALIRE G1/2 SERIE AW-D MANO E T40 DBEIT K


Filtre-régulateur modulaire disponibles dans les tailles 20, 30, 40, 60. Raccordements disponibles en taille 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1. Conforme à la norme ISO 8573-1:2010. Sans fonction de débit inversé. Modèles disponibles avec manomètre carré encastré (E) ou avec un manomètre rond (G) avec indice de plage. Certains modèles disponibles avec purge automatique NF (C), NO (D) ou sans purge automatique. Pression de consigne de 0.05 à 0.85 Mpa configuration. Cuve en polycarbonate avec purge taraudée standard et clapet de décharge. Jusqu'à 0.85 MPa de pression de réglage. Avec clapet de décharge. Purge sans raccord cannelé. Plaque d'identification et manomètre en unités MPa. Débit maximum jusqu'à 4000 l/min (ANR, 0.7 MPa).

Applications

Toutes industries.

Informations techniques


Attributs
Matièrealuminium moulé sous pression (corps) ; polyacétal (capot)
Raccordement 11/2
Finesse du filtre5 µm
Taille corps40 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,68 HT
/ unité
112,42 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours