Filtre - régulateur Mecaline 836189

Filtre régulateur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :836189
Rubix :C600-2102005
EAN :3660338055218
FILTRE REGULATEUR 1/4-G (734572)

Résumé technique

Matièrecorps en polymère
Raccordement 11/4
Finesse du filtre20 µm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FILTRE REGULATEUR 1/4-G (734572)


Corps en polymère. Filtration : 20 microns. Température : - 10 à 50°C (10 bars). Pression d'entrée (avec delta P 1 bar) : 0 à 15 bars. Pression de sortie (avec delta P 1 bar) : 0 à 8 bars. Pression maximum : 15 bars. Débit (avec delta P 1 bar) : 1650 Nl/min (6 bars). Prévoir un manomètre G 1/8''

Informations techniques


Attributs
Matièrecorps en polymère
Raccordement 11/4
Finesse du filtre20 µm
Débit1650 l/min
65,08 HT
/ unité
78,10 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h