Filtre - régulateur Festo MS6N-LFR-1/2-D7-EUV-AS
Filtre manodetendeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS6N-LFR-1/2-D7-EUV-AS
Rubix :0326-2555058
Fabricant :531336
EAN :4052568334802

Résumé technique
| Matière | aluminium moulé sous pression |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/2 npt |
| Finesse du filtre | 40 µm |
Détails articles : FILTRE MANODETENDEUR MS6N-LFR-1/2-D7-EUV-AS
Filtre manodetendeur ms6n-lfr-1/2-d7-euv-as
Informations techniques
Attributs
| Matière | aluminium moulé sous pression |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/2 npt |
| Finesse du filtre | 40 µm |
| Taille corps | 62 mm |
| Débit | 4500 l/min |
| Pression maxi de service | 12 bar |
| Type de vidange | entièrement automatique (manuel monostable) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
314,76 € HT
/ unité
377,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours