Filtre - régulateur Festo MS6N-LFR-1/2-D7-EUM-AS
Filtre manodetendeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS6N-LFR-1/2-D7-EUM-AS
Rubix :0326-2555059
Fabricant :531330
EAN :4052568334772

Résumé technique
| Matière | aluminium moulé sous pression |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/2 npt |
| Finesse du filtre | 40 µm |
Détails articles : FILTRE MANODETENDEUR MS6N-LFR-1/2-D7-EUM-AS
Filtre manodetendeur ms6n-lfr-1/2-d7-eum-as
Informations techniques
Attributs
| Matière | aluminium moulé sous pression |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/2 npt |
| Finesse du filtre | 40 µm |
| Débit | 4500 l/min |
| Pression maxi de service | 20 bar |
| Type de vidange | manuelle par rotation |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
248,63 € HT
/ unité
298,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours