Filtre - régulateur Festo MS6N-LFR-3/8-D6-ERV-AS
Filtre manodetendeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS6N-LFR-3/8-D6-ERV-AS
Rubix :0326-2555042
Fabricant :531301
EAN :4052568334628

Résumé technique
| Matière | aluminium moulé sous pression |
|---|---|
| Raccordement 1 | npt 3/8 |
| Finesse du filtre | 40 µm |
Détails articles : FILTRE MANODETENDEUR MS6N-LFR-3/8-D6-ERV-AS
Filtre manodetendeur ms6n-lfr-3/8-d6-erv-as
Informations techniques
Attributs
| Matière | aluminium moulé sous pression |
|---|---|
| Raccordement 1 | npt 3/8 |
| Finesse du filtre | 40 µm |
| Taille corps | 62 mm |
| Débit | 5700 l/min |
| Pression maxi de service | 12 bar |
| Type de vidange | purgeur de condensats entièrement automatique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
256,85 € HT
/ unité
308,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours