Pupitre Caray NO80X60CB, Type: Retour suspendu net-o 80x60x74 plat.chene blanchi /piet.blanc
Toutes entreprises
Voir les informations techniquesRéférences
Caray :NO80X60CB
Rubix :8186-7166990
Détails articles : RETOUR SUSPENDU NET-O 80X60X74 PLAT.CHENE BLANCHI /PIET.BLANC
Plateaux mélaminés d’épaisseur 25 mm, chants PVC 2 mm
Structure portante en métal, époxy laqué blanc :
- Piètements en « O » (section 40x40 mm) avec vérins de réglage
- 2 poutres de renfort
Trappe en métal blanc laquée, intégrée sur chaque plateau
Informations techniques
Attributs
| Type | retour suspendu net-o 80x60x74 plat.chene blanchi /piet.blanc |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,48 € HT
/ unité
198,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours
