Pupitre Fimm 820007252, Type: Rack | Hauteur: 860 mm | Charge: 500 kg
Rack à panneaux 500 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :820007252
Rubix :2413-7069818
EAN :3666025200077

Documents
Détails articles : RACK 500KG 1600X500 2 RIDELLES 800MM
Rack à panneaux de capacité 6 ridelles - 5 compartiments de 50 mm.
Plateau en médium recouvert d'une tôle électro zinguée.
Ridelles D.
28 mm, 3 hauteurs au choix.
Rouleaux d'entrée facilitant le glissement des panneaux.
CU : 500 kgDimensions utiles plateau : 1600x500 mmHauteur plateau/sol : 60 mmColoris : Rouge
Plateau en médium recouvert d'une tôle électro zinguée.
Ridelles D.
28 mm, 3 hauteurs au choix.
Rouleaux d'entrée facilitant le glissement des panneaux.
CU : 500 kgDimensions utiles plateau : 1600x500 mmHauteur plateau/sol : 60 mmColoris : Rouge
Applications
Rack robuste destiné au stockage et à la manutention de panneaux (bois, placo, tôle, verre). Fabrication française de qualité
Informations techniques
Attributs
| Type | rack |
|---|---|
| Hauteur | 860 mm |
| Charge | 500 kg |
| Longueur | 1380 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
893,48 € HT
/ unité
1 072,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
