Pupitre Fimm 820008489, Type: Pupitre avec caisson écritoire | Hauteur: 1205 mm | Charge: 150 kg
Pupitre d'atelier fixe équipé d'un bloc tiroir
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :820008489
Rubix :2413-7236999
EAN :3666025200473


Résumé technique
| Type | pupitre avec caisson écritoire |
|---|---|
| Hauteur | 1205 mm |
| Charge | 150 kg |
Documents
Détails articles : PUPITRE AVEC COFFRE TIROIR
Permet d'organiser son espace de travail et de sécuriser ses outils grâce à l'écritoire et au coffre verrouillables.
Informations techniques
Attributs
| Type | pupitre avec caisson écritoire |
|---|---|
| Hauteur | 1205 mm |
| Charge | 150 kg |
| Largeur | 540 mm |
| Longueur | 620 mm |
| Modèle | 1 bloc 4 tiroirs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 145,63 € HT
/ unité
1 374,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours