Pupitre Caray SIMPLO160/B/CC, Type: Bureau simplo l160xp80xh73 cm pietement ral 9016 plateau chene
Toutes entreprises
Voir les informations techniquesRéférences
Caray :SIMPLO160/B/CC
Rubix :8186-7348107
Détails articles : BUREAU SIMPLO L160XP80XH73 CM PIETEMENT RAL 9016 PLATEAU CHENE
Plateaux mélaminés d’épaisseur 18 mm, chants PVC 2 mm
Piétement métallique en « O », tube d’acier carré 30 x 30 mm
Cadre sous plateau 40 x 20 mm, pré-fixé pour montage rapide
Vérins de réglage, course de 12 mm
Points forts
Installation très simple (4 vis seulement)
Option : tiroir suspendu (dim. int. L.214 x P.386 x H.52 mm)
Informations techniques
Attributs
| Type | bureau simplo l160xp80xh73 cm pietement ral 9016 plateau chene |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
208,11 € HT
/ unité
249,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours


