Pupitre Fimm 820005970, Type: Pupitre avec coffre porte | Hauteur: 1275 mm | Charge: 150 kg
Pupitre d'atelier mobile équipé d'un bloc porte
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :820005970
Rubix :2413-7236993
EAN :3666025200435


Résumé technique
| Type | pupitre avec coffre porte |
|---|---|
| Hauteur | 1275 mm |
| Charge | 150 kg |
Documents
Détails articles : PUPITRE AVEC COFFRE PORTE
Permet d'organiser son espace de travail et de sécuriser ses outils grâce à l'écritoire et au coffre verrouillables. Excellente manœuvrabilité grâce aux roulettes pivotantes. Fabrication française de qualité
Informations techniques
Attributs
| Type | pupitre avec coffre porte |
|---|---|
| Hauteur | 1275 mm |
| Charge | 150 kg |
| Largeur | 620 mm |
| Longueur | 540 mm |
| Modèle | 1 bloc porte |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
838,93 € HT
/ unité
1 006,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours