Pupitre Caray NO160CB, Type: Bureau net-o 160x80x74cm-plat.ch blanchi+top access/piet. blanc
Toutes entreprises
Voir les informations techniquesRéférences
Caray :NO160CB
Rubix :8186-7166435
Détails articles : BUREAU NET-O 160X80X74CM-PLAT.CH BLANCHI+TOP ACCESS/PIET. BLANC
Plateaux mélaminés d’épaisseur 25 mm, chants PVC 2 mm
Structure portante en métal, époxy laqué blanc :
- Piètements en « O » (section 40x40 mm) avec vérins de réglage
- 2 poutres de renfort
Trappe en métal blanc laquée, intégrée sur chaque plateau
Points forts
Trappe pour boîtier d’alimentation
Option :
- goulotte passe-câble en métal blanc
- voiles de fond
Informations techniques
Attributs
| Type | bureau net-o 160x80x74cm-plat.ch blanchi+top access/piet. blanc |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
412,27 € HT
/ unité
494,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours

