Pupitre Caray SIMPLO140/B/CC, Type: Bureau simplo l140xp80xh73 cm pietement ral 9016 plateau chene
Toutes entreprises
Voir les informations techniquesRéférences
Caray :SIMPLO140/B/CC
Rubix :8186-7348109
Détails articles : BUREAU SIMPLO L140XP80XH73 CM PIETEMENT RAL 9016 PLATEAU CHENE
Plateaux mélaminés d’épaisseur 18 mm, chants PVC 2 mm
Piétement métallique en « O », tube d’acier carré 30 x 30 mm
Cadre sous plateau 40 x 20 mm, pré-fixé pour montage rapide
Vérins de réglage, course de 12 mm
Points forts
Installation très simple (4 vis seulement)
Option : tiroir suspendu (dim. int. L.214 x P.386 x H.52 mm)
Informations techniques
Attributs
| Type | bureau simplo l140xp80xh73 cm pietement ral 9016 plateau chene |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
182,63 € HT
/ unité
219,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours

