Références
Caray :SPROMOB/1P/4T/GB
Rubix :8186-7311608
Détails articles : ETABLI MOB 1000X500X845 PLAT HETRE MASSIF 1PORTE+4 TIR
Construction monobloc en tôle d’acier 9/10e
Plateau en hêtre massif
Charge maxi sur le plan de travail 500 kg
Bloc 1 porte fourni avec 1 étagère en galva réglable
Porte avec fermeture 1 point par serrure à clés
Tiroir H.150 mm
Charge maxi 50kg/tiroir
4 roulettes Ø 125 mm dont 2 pivotantes avec frein
Peinture époxy durable et résistante aux chocs
Points forts
Plateau en bois massif ép. 38 mm - ponçable. 4 roulettes Ø 125 mm dont 2 pivotantes avec frein. 1 poignée latérale de traction côté gauche. 1 séparateur fourni par tiroir. Tiroirs montés sur glissières télescopiques et extractible à 100%.
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
896,42 € HT
/ unité
1 075,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (38) jours


