Siège Caray CCP/ROSE-PASTEL/PP, Hauteur mini : 460 cm | Hauteur maxi : 460 cm
Assise
Voir les informations techniquesRéférences
Caray :CCP/ROSE-PASTEL/PP
Rubix :8186-7348119
Détails articles : CHAISE COQUE PIETEMENT ROSE PASTEL
Chaise coque plastique
Piètement en tube d’acier peint (époxy noir) ou chromé
Pieds équipés de patins de protection & anti-dérapants
Hauteur d’assise : 460 mm, largeur d’assise 460 mm
Dimensions : L.495 x P.530 x H.760 mm
Points forts
Coque en plastique norme EN 16139
Capacité de charge max. 110 kg
Garantie coque : 5 ans, garantie piètement :1an
Informations techniques
Attributs
| Hauteur mini | 460 cm |
|---|---|
| Hauteur maxi | 460 cm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,12 € HT
/ unité
45,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (36) jours
