Siège Linea France TEKNIK CP SG, Piètement : Socle en nylon renforcé avec patins/coussinets en nylon | Hauteur mini : 55 cm | Hauteur maxi : 80 cm
Siège éco polyuréthane TEKNIK
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Linea France :TEKNIK CP SG
Rubix :5802-7001597

Documents
Détails articles : SIEGE POLYU CP HAUTE ASSISE REPOSE PIEDS PATINS
Assise et dossier en polyuréthane injecté. Piètement en nylon renforcé sur patins. Mécanisme à contact permanent (CP) permettant le réglage de l’inclinaison du dossier . Réglage en hauteur du dossier par molette et en hauteur de l’assise par vérin à gaz. Dimensions assise (L x p) : 470 x 430 mm. Dimensions dossier (L x h) : 410 x 310 mm.
Applications
Pour laboratoires, magasins, ateliers, salles de cours.
Informations techniques
Attributs
| Piètement | socle en nylon renforcé avec patins/coussinets en nylon |
|---|---|
| Hauteur mini | 55 cm |
| Hauteur maxi | 80 cm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
328,42 € HT
/ unité
394,10 € TTC
Dont Eco-contribution : 2,75 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
