Références
Caray :CCP/GRIS/PPA
Rubix :8186-7166526
Détails articles : CHAISE COQUE PIETEMENT PEINT ROND -GRIS FONCE N.7022
Chaise coque plastique
Piètement en tube d’acier peint (époxy noir) ou chromé
Pieds équipés de patins de protection & anti-dérapants
Hauteur d’assise : 460 mm, largeur d’assise 460 mm
Dimensions : L.495 x P.530 x H.760 mm
Points forts
Coque en plastique norme EN 16139
Capacité de charge max. 110 kg
Garantie coque : 5 ans, garantie piètement :1an
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,78 € HT
/ unité
39,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (37) jours

