Références
Caray :TECH/PU/B
Rubix :8186-7167020
Détails articles : SIEGE ASSISE ET DOSSIER POLYU VERIN COURT SUR PATIN
• Assise et dossier à structure bois multiplis et recouvert de polyuréthane
• Épaisseur du dossier 20 mm, épaisseur de l’assise 40 mm, densité 300kg/m³
• Dossier inclinable avec blocage multi-positions réglable par manette
• Base étoile 5 branches en nylon noir sur patins ou roulettes
• Capacité de charge max 120 kg
Points forts
Dotée d’un mécanisme asynchrone, d’un dossier à contact permanent et du réglage en hauteur par vérin à gaz. Inclinaison de l’assise réglable par manette, indépendamment du dossier. cette chaise est facile à monter et très robuste.
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
266,68 € HT
/ unité
320,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (36) jours
