Références
Caray :ASH90-44-198/4B/GJ
Rubix :8186-7330531
Détails articles : ARMOIRE HTE DE SURETE G/J-4 BAC RET GALV-90X44X198-CLE 2PTS
Construction monobloc en tôle d’acier, corps et portes 7/10e
Bacs de rétention, réglables au pas de 35 mm
Charge maxi : 60 kg/bac
Porte double battants à recouvrement
Aérations par perforations sur les portes (35 cm2/porte)
Double renfort de porte vertical toute hauteur
Ouverture des portes à 180°
Peinture époxy durable et résistante aux chocs
Points forts
Fermeture 2 points avec poignée encastrée - serrure à clés. Ergots d’accrochage sur les parois pour assembler les taquets en acier galvanisé. Bac de rétention en acier galvanisé, ép.10/10e.
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
520,03 € HT
/ unité
624,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (36) jours


