Tournevis dynamométrique SAM Z-T45, Longueur: 115 mm | Couple de serrage, minimum: 4.5 N.m | Couple de serrage, maximum: 4.5 N.m
Tournevis dynamométrique limiteur de couple 4.5 nm isole 1000v
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :Z-T45
Rubix :0149-5543324
EAN :3272670805644


Résumé technique
| Couple de serrage, minimum | 4,5 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 4,5 N.m |
| Longueur | 115 mm |
Documents
Détails articles : TVIS DYNA ISOLE 1000V 4,5NM
Tournevis dynamométrique limiteur de couple 4.5 Nm isolé 1000V
Tournevis polyvalent et précis avec ces 3 embouts isolés :
Lame courte 6 pans pour vis BTR 6 pans creux 4 mm
Lame longue 6 pans pour vis BTR 6 pans creux 4 mm
Lame longue pour vis à tête fendue de 6,5 mm
Tournevis polyvalent et précis avec ces 3 embouts isolés :
Lame courte 6 pans pour vis BTR 6 pans creux 4 mm
Lame longue 6 pans pour vis BTR 6 pans creux 4 mm
Lame longue pour vis à tête fendue de 6,5 mm
Informations techniques
Attributs
| Couple de serrage, minimum | 4,5 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 4,5 N.m |
| Longueur | 115 mm |
| Poids | 0,4 kg |
| Précision | ±6 % |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
434,20 € HT
/ unité
521,04 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours