Tournevis dynamométrique Wera 05018100001, Longueur: 163.5 mm | Couple de serrage, maximum: 25 N.m
Tournevis à frapper
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05018100001
Rubix :4727-5539602
Fabricant :05018100001
EAN :4013288221698



Documents
Détails articles : 921 TOURNEVIS A FRAPPER KRAFTFORM PLUS - SERIE 900,
921 Tournevis à frapper Kraftform Plus - série 900, 1/4" x 163.5 mm
Points forts
Le tournevis à frapper 921 combine les avantages des tournevis à frapper manuels, des outils compacts et des tournevis à lame traversante. La fonction tournevis à frapper offre un couple de desserrage pouvant atteindre 25 Nm. Le porte-embouts robuste permet l'utilisation de différents embouts spéciaux pour différents profils de vis. La lame traversante permet une transmission de force sans déperdition. Il est possible de basculer d'une fonction à l'autre (tournevis à frapper/tournevis simple) selon les besoins.
Informations techniques
Attributs
| Couple de serrage, maximum | 25 N.m |
|---|---|
| Longueur | 163,5 mm |
| Poids | 0,378 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
216,01 € HT
/ unité
259,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours