Tournevis dynamométrique Wera 05027910001

300 Hex Tournevis é  serrage contré´lé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wera :05027910001
Rubix :4727-5541318
EAN :4013288096425
300 HEX INDICATEUR DE COUPLE, 2 MMX1,4 NM

Documents

Détails articles : 300 HEX INDICATEUR DE COUPLE, 2 MMX1,4 NM


Caractéristiques : Couple de serrage: 1,4 Nm-3,0 Nm (1.0 ft.lb.-2.2 ft.lb.), préfixé Précision: ±10 % Lame: hexagonale, 4 mm, resserrée Réalisation: Hex-Plus, pointe Black Point Manche: Kraftform anti-roulement, multicomposants

Points forts

Tournevis dynamométrique Wera à couple fixe, pour vis six pans creux. Protégé contre la manipulation. Lame hexagonale mince. Couple de desserrage illimité afin de pouvoir libérer les vis bloquées. Manche Kraftform multicomposants pour un travail agréable et ergonomique, bannissant ampoules et callosités. Zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. Avec profil Hex-Plus, permettant d'éviter le foirage de l'empreinte des vis. La pointe Wera Black Point offre une protection élevée contre la corrosion et un parfait ajustement.

Applications

Utilisation: vis é  six pans creux

Informations techniques


Attributs
151,95 € HT
/ unité
182,34 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.