Meuleuse d'établi et base pour meuleuse d'établi Promac SY_350V

Fraise Scie Dia 350mm variateur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Promac :SY_350V
Rubix :0079-0379658
EAN :7612375607659
FRAISE SCIE D.350MM SOCLE/VARI

Documents

Détails articles : FRAISE SCIE D.350MM SOCLE/VARI


Caractéristiques :
Tension : 400V
Fraise scie
Vitesse de lame 24/120
Lame 350X2,5X32
Poids : 250Kg

Capacités de coupe :
90 ° :
Rond plein : 85
Rond vide : 90
Carré : 105 x 105
Rectangle : 160 x 90

45° G/D :
Rond plein : 75
Rond vide : 100
Carré : 85 x 85
Rectangle : 80 x 70

Points forts

Tronçonneuse fraise scie Ø 350 équipée d'un variateur permettant de couper des matériaux durs (inox)
. Affichage digital de la vitesse
. Boitier de commande 24 Volts
. Capacité de coupe de 120 mm en tube et 85 mm en barre
. Tête pivotante à 45°G et 90°D
. Possibilité de grugeage par rotation de la tête à 90°
. Etau à serrage rapide de 170mm
. Déplacement d'avant en arrière de l'étau pour un meilleur positionnement de la pièce à couper

Informations techniques


Attributs
7 641,25 € HT
/ unité
9 169,50 € TTC
Dont DEEE : 2,08 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours