Gants à usage unique Ansell 9, Taille : 09,5/10 | Matière principale : Nitrile
TouchNTuff®
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :9
Rubix :0493-6211010
EAN :0076490471149

Documents
Détails articles : GANT TOUCH N TUFF NITRILE T10 NON POUDRE (SACHET DE 50)
Nitrile robuste, sans latex de caoutchouc naturel. Usage unique
Points forts
Niveau de protection supérieur à tout autre gant en nitrile à usage unique contre une gamme étendue de produits chimiques.Fabriqué en nitrile, ces gants offrent une résistance à la perforation trois fois supérieure à celle des gants standard en latex.Le porteur bénéficie d'un niveau de confort élevé et d'une protection accrue de l'avant-bras (manchette plus longue).Ce gant est exempt de protéines de latex de caoutchouc naturel et ne présente donc aucun risque d'allergies (type I) pour le porteur.93-700 : Chaque gant est nettoyé, puis conditionné par paire et stérilisé.
Applications
Industrie pharmaceutique:
Mesures analytiques.
Mélange de liquides.
Filtration.
Fabrication de pastilles et de comprimés.
Manipulation de vaccins injectables.
Mesures analytiques.
Mélange de liquides.
Filtration.
Fabrication de pastilles et de comprimés.
Manipulation de vaccins injectables.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 09,5/10 |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
| Couleur | vert |
| Matière principale | nitrile |
| Contact alimentaire | oui |
| Conditionnement | 50 gants par sachet scellé sous vide ; 2 sachets par sachet principal ; 10 sachets principaux par caisse en polyéthylène. |
| Epaisseur | 0,13 mm |
| Matière | nitrile |
| Poudré | non |
| Catégorie | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
637,50 € HT
/ 10 sachets
765,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours