Gants à usage unique Ansell 93-163-9, Taille : 08,5/09 | Matière principale : Nitrile
TouchNTuff® 93-163
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :93-163-9
Rubix :0493-6125051
Fabricant :93163085
EAN :10076490057647

Documents
Détails articles : GANT TOUCH N TUFF 93163 T8,5/9 NITRILE BLEU (BTE DE 50)
Les gants Ansell TouchNTuff® 93-163 sont des gants à usage unique extra longs en nitrile, offrant une protection fiable contre les éclaboussures de produits chimiques et les risques de contamination croisée. Fabriqués sans produits chimiques potentiellement allergènes, ils sont confortables, durables et simples à enfiler. Avec leur surface entièrement texturée, ces gants garantissent une prise en main optimale.
Caractéristiques:
Les gants Ansell TouchNTuff® 93-163 offrent une longueur étendue de 355 mm, ce qui assure une protection accrue contre les risques de contamination croisée et les éclaboussures de produits chimiques. Leur conception en nitrile garantit une excellente résistance à la déchirure, augmentant ainsi la durabilité et la sécurité dans des conditions exigeantes. La surface entièrement texturée améliore la prise en main, et l'absence de composants chimiques potentiellement allergènes contribue à la sécurité et au confort de l'utilisateur. Ils sont également très faciles à enfiler, à retirer ou à utiliser pour un double gantage grâce à un processus de lavage supplémentaire qui rend leur surface ultra-lisse.
Spécifications:
- Matériau de l'enduction : Nitrile
- Modèle de manchette : Manchette longue
- Sans latex : Oui
- Sans silicone : Oui
- Stérile : Non
- Antistatique : Oui (EN1149)
- Épaisseur au niveau de la paume : 0,17 mm / 6,7 mil
- Épaisseur au niveau des doigts : 0,20 mm / 7,9 mil
- Tailles disponibles : S (6,5 - 7), M (7,5 - 8), L (8,5 - 9), XL (9,5 - 10)
- Longueur : 355 mm
- Couleur : Bleu
- Conditionnement : 50 gants par distributeur, 10 distributeurs par carton, 500 gants par carton
Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN ISO 374-1 pour la protection contre les produits chimiques (JKT : n-heptane, soude caustique, formaldéhyde). Il respecte également la norme EN ISO 374-5 pour la protection contre les micro-organismes tels que les champignons, les bactéries et les virus, ainsi que la norme EN 421 pour la protection contre les radiations ionisantes et la contamination radioactive. De plus, ces gants sont conformes à la norme CE 2023/2006 pour le contact alimentaire, et sont certifiés ISO 9001 et ISO 13485 pour la gestion de la qualité.
Informations sur la marque:
Ansell est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1893, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. Ansell se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. Ansell met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.
Caractéristiques:
Les gants Ansell TouchNTuff® 93-163 offrent une longueur étendue de 355 mm, ce qui assure une protection accrue contre les risques de contamination croisée et les éclaboussures de produits chimiques. Leur conception en nitrile garantit une excellente résistance à la déchirure, augmentant ainsi la durabilité et la sécurité dans des conditions exigeantes. La surface entièrement texturée améliore la prise en main, et l'absence de composants chimiques potentiellement allergènes contribue à la sécurité et au confort de l'utilisateur. Ils sont également très faciles à enfiler, à retirer ou à utiliser pour un double gantage grâce à un processus de lavage supplémentaire qui rend leur surface ultra-lisse.
Spécifications:
- Matériau de l'enduction : Nitrile
- Modèle de manchette : Manchette longue
- Sans latex : Oui
- Sans silicone : Oui
- Stérile : Non
- Antistatique : Oui (EN1149)
- Épaisseur au niveau de la paume : 0,17 mm / 6,7 mil
- Épaisseur au niveau des doigts : 0,20 mm / 7,9 mil
- Tailles disponibles : S (6,5 - 7), M (7,5 - 8), L (8,5 - 9), XL (9,5 - 10)
- Longueur : 355 mm
- Couleur : Bleu
- Conditionnement : 50 gants par distributeur, 10 distributeurs par carton, 500 gants par carton
Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN ISO 374-1 pour la protection contre les produits chimiques (JKT : n-heptane, soude caustique, formaldéhyde). Il respecte également la norme EN ISO 374-5 pour la protection contre les micro-organismes tels que les champignons, les bactéries et les virus, ainsi que la norme EN 421 pour la protection contre les radiations ionisantes et la contamination radioactive. De plus, ces gants sont conformes à la norme CE 2023/2006 pour le contact alimentaire, et sont certifiés ISO 9001 et ISO 13485 pour la gestion de la qualité.
Informations sur la marque:
Ansell est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1893, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. Ansell se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. Ansell met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.
Points forts
- Protection accrue contre les éclaboussures de produits chimiques grâce à leur longueur de 355 mm ;
- Conception sans latex ni silicone, idéale pour les utilisateurs souffrant d'allergies ;
- Surface entièrement texturée qui améliore la prise en main dans les environnements de travail exigeants ;
- Matériau nitrile assurant une résistance à la déchirure et au double gantage ;
- Facilité d'enfilage grâce à une finition ultra-lisse, réduisant le temps de préparation des opérateurs.
- Conception sans latex ni silicone, idéale pour les utilisateurs souffrant d'allergies ;
- Surface entièrement texturée qui améliore la prise en main dans les environnements de travail exigeants ;
- Matériau nitrile assurant une résistance à la déchirure et au double gantage ;
- Facilité d'enfilage grâce à une finition ultra-lisse, réduisant le temps de préparation des opérateurs.
Applications
Les gants Ansell TouchNTuff® 93-163 sont recommandés pour une large gamme d'applications industrielles. Ils sont idéaux pour le mélange et la formulation de matières premières, la transformation et la manipulation d'aliments, ainsi que pour la manipulation d'outils et d'équipements tels que les pistolets à peinture et à colle. Ils sont également adaptés aux analyses de laboratoire, au nettoyage et à l'entretien du matériel, ainsi qu'à la manipulation de produits chimiques. Ces gants trouvent leur utilité dans les secteurs de l'électronique, des sciences de la vie, du nettoyage et entretien, de la production, et du recyclage et de l'élimination des déchets.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 08,5/09 |
|---|---|
| Longueur | 355 mm |
| Couleur | bleu |
| Matière principale | nitrile |
| Contact alimentaire | non |
| Epaisseur | 0,17 mm |
| Matière | 100% nitrile |
| Poudré | non |
| Catégorie | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,03 € HT
/ boite
51,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h