Papier d'essuyage Tork 473472, Couleur : Blanc | Nombre de formats : 450
Tork Reflex™ Papier d'Essuyage Plus blanc M4, 2 pli, 1 rouleau x 150.75m, 473472
Voir les informations techniquesRéférences
Tork :473472
Rubix :2103-6200116
EAN :3133200063234

Détails articles : PAPIER D'ESSUYAGE PLUS BOBINE A DEVIDAGE
Caractéristiques :
Tork Reflex™ Papier d'Essuyage Plus M4 :
Un papier d'essuyage qui se désagrège retarde le nettoyage. Le Papier d'Essuyage Plus Tork Reflex™ 2 plis est résistant et absorbant, idéal pour le séchage rapide des mains ou des liquides. En utilisant ce papier avec le distributeur à dévidage central feuille à feuille, vous réduirez la consommation de papier jusqu'à 37 %. Le retrait du mandrin SmartCore® simplifie le rechargement, et l'indicateur de fin de rouleau évite des distributeurs vides pour un nettoyage plus efficace.
Spécifications :
• 6 rouleaux, 450 feuilles chacun, 2 plis.
• Qualité: Advanced.
• Taille du rouleau L 150.75m H 19.4cm.
• Longueur de la feuille 33.5cm.
• Diamètre intérieur du mandrin: 5.9cm.
• Compatible avec les distributeurs Tork M4.
Certifications :
FSC MIX Credit | SA-COC-008266 |
EU Ecolabel | SE/004/001 |
Food contact approved certified by a third party | 23LD06879
Tork Reflex™ Papier d'Essuyage Plus M4 :
Un papier d'essuyage qui se désagrège retarde le nettoyage. Le Papier d'Essuyage Plus Tork Reflex™ 2 plis est résistant et absorbant, idéal pour le séchage rapide des mains ou des liquides. En utilisant ce papier avec le distributeur à dévidage central feuille à feuille, vous réduirez la consommation de papier jusqu'à 37 %. Le retrait du mandrin SmartCore® simplifie le rechargement, et l'indicateur de fin de rouleau évite des distributeurs vides pour un nettoyage plus efficace.
Spécifications :
• 6 rouleaux, 450 feuilles chacun, 2 plis.
• Qualité: Advanced.
• Taille du rouleau L 150.75m H 19.4cm.
• Longueur de la feuille 33.5cm.
• Diamètre intérieur du mandrin: 5.9cm.
• Compatible avec les distributeurs Tork M4.
Certifications :
FSC MIX Credit | SA-COC-008266 |
EU Ecolabel | SE/004/001 |
Food contact approved certified by a third party | 23LD06879
Points forts
• Papier multi-usages pour les liquides et les mains
• Meilleure hygiène
• Bobine certifiée pour le contact alimentaire
• Distribution feuille à feuille qui réduit le gaspillage
• Retrait du mandrin SmartCore® pour un rechargement facile
• Indicateur de fin de rouleau pour éviter les ruptures de papier
• Meilleure hygiène
• Bobine certifiée pour le contact alimentaire
• Distribution feuille à feuille qui réduit le gaspillage
• Retrait du mandrin SmartCore® pour un rechargement facile
• Indicateur de fin de rouleau pour éviter les ruptures de papier
Applications
Cette bobine de papier industriel multi-usages 2 plis, solide et absorbante, est conçue pour tous les essuyages.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Nombre de rouleaux | 6 |
| Nombre de formats | 450 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 569,44 € HT
/ 24 lots
3 083,33 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h





