Distributeur pour lingettes de nettoyage Tork 561500, Matière principale : Plastique
Tork Distributeur de soins pour la peau blanc S4, Elevation, 1 pièce, 28.6 x 11.3 x 10.5 cm, 561500
Voir les informations techniquesRéférences
Tork :561500
Rubix :2103-6212349
Fabricant :561500
EAN :7322540517989

Détails articles : DISTRIBUTEUR SOINS POUR LA PEAU
Caractéristiques :
Tork Distributeur de soins pour la peau blanc S4 :
Ce distributeur de soins pour la peau Tork de la gamme Elevation s'installe partout et peut s'utiliser avec de nombreux savons, désinfectants et lotions Tork en bouteilles scellées. Certifié facile d'utilisation, il se recharge en moins de 10 secondes (test réalisé par un panel interne) et favorise l'hygiène des mains pour tous. Fonctionnel et moderne, ce modèle laissera une impression durable à vos clients.
Spécifications :
• Design: Elevation.
• L 10.5cm. H 28.6cm. P 11.3cm.
• Matériau: Plastique.
• Couleur: Blanc.
• Compatible avec les consommables Tork S4.
Certifications :
FSC MIX Credit | SA-COC-008266 |
EU Ecolabel | SE/004/001 |
Food contact approved certified by a third party | 61843 U 24
Tork Distributeur de soins pour la peau blanc S4 :
Ce distributeur de soins pour la peau Tork de la gamme Elevation s'installe partout et peut s'utiliser avec de nombreux savons, désinfectants et lotions Tork en bouteilles scellées. Certifié facile d'utilisation, il se recharge en moins de 10 secondes (test réalisé par un panel interne) et favorise l'hygiène des mains pour tous. Fonctionnel et moderne, ce modèle laissera une impression durable à vos clients.
Spécifications :
• Design: Elevation.
• L 10.5cm. H 28.6cm. P 11.3cm.
• Matériau: Plastique.
• Couleur: Blanc.
• Compatible avec les consommables Tork S4.
Certifications :
FSC MIX Credit | SA-COC-008266 |
EU Ecolabel | SE/004/001 |
Food contact approved certified by a third party | 61843 U 24
Points forts
• Les avantages en un coup d’œil :
• Design moderne qui fait bonne impression
• S'installe partout
• Certifié facile d'utilisation par l'Association suédoise de rhumatisme
• Design moderne qui fait bonne impression
• S'installe partout
• Certifié facile d'utilisation par l'Association suédoise de rhumatisme
Applications
Facile à utiliser, le distributeur améliore l'hygiène des mains de tous (*certifié par l'Association suédoise de rhumatisme à l'issue du test Design for All publié dans le Swedish Design Research Journal en 2011).
Informations techniques
Attributs
| Matière principale | plastique |
|---|---|
| Matière | plastique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 014,12 € HT
/ 12 unités
1 216,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours