Torche TIG refroidie air Spartex 865682, Longueur: 8 m | Facteur de marche à 40°C: 110A DC - 95A AC à 35%
Torche TIG9 BLUE-LINE 4m et 8m
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :865682
Rubix :C600-7152890
EAN :3660338199202

Documents
Détails articles : TORCHE TIG SRL9 BLUE-LINE 8M LAMELLE - TSK 50 - M12X1
Norme : EN60974-7
Refroidissement air. Connecteur TSK 50-M12x1
Diamètre électrode : 0,5 à 2,4 mm. Facteur de marche à 35% : 110A DC - 95A AC
Equipé d'un kit de démarrage Réf. 865825 ø 2,4 mm
Refroidissement air. Connecteur TSK 50-M12x1
Diamètre électrode : 0,5 à 2,4 mm. Facteur de marche à 35% : 110A DC - 95A AC
Equipé d'un kit de démarrage Réf. 865825 ø 2,4 mm
Points forts
Poignée tubulaire avec gâchette à lamelle contacteur Crouzet ®.
Corps de torches standards, flexibles, double refroidissement
Faisceau souple avec couverture en coton tressé.
Raccord puissance 1/4 de tour; gaz m12X1, eau rapides.
Corps de torches standards, flexibles, double refroidissement
Faisceau souple avec couverture en coton tressé.
Raccord puissance 1/4 de tour; gaz m12X1, eau rapides.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 8 m |
|---|---|
| Refroidissement | air |
| Type | srl 9 |
| Facteur de marche à 40°C | 110a dc - 95a ac à 35% |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 211,45 €
196,95 € HT
/ unité
236,34 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h