Torche TIG refroidie air Spartex 867082, Longueur: 4 m | Facteur de marche à 40°C: 180A DC - 150A AC à 35%

Torche TIG26 G-LINE PLUS 4 m et 8 m

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :867082
Rubix :C600-7153380
EAN :3660338211072
TORCHE TIG DUAL 26 BLUE-LINE 4M

Résumé technique

Longueur4 m
Refroidissementair
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TORCHE TIG DUAL 26 BLUE-LINE 4M


Norme EN60974-7

Refroidissement air.

Connecteur TSK 50-1/4G

Diamètre électrode : 0,5 à 4,0 mm

Facteur de marche à 35% : 180A DC - 150A AC

Equipé d'un kit de démarrage Réf. 865826 Ø 2,4 mm

Informations techniques


Attributs
Longueur4 m
Refroidissementair
Typesrl 26
Facteur de marche à 40°C180a dc - 150a ac à 35%
Promotion
Au lieu de 201,13
99,50 HT
/ unité
119,40 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Longueur

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.